PELCO | HKX8/10-1
Ensemble de radiateur thermostatique controllé pour EHX8E et EHX10E enceintes antidéflagrantes. 107 Watts, 120 V CC

Nº PIÈCE FAB.  HKX8/10-1
Nº PIÈCE  294534
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de chauffage thermostaté pour boîtiers antidéflagrants EHX8E et EHX10E. 107 watts, 120 V AC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Construction en aluminium
  • Berceau de montage réglable
  • Disponible à 10,16 cm (4 po), 15,24 cm (6 po) et à 20,32 cm (8 à). Diamètres
  • Pour une utilisation dans une variété de rudes et environnements dangereux, y compris les milieux marins
  • Rencontre NEMA Type 4 X et IP66 Standds
  • Utiliser avec un montage fixe ou une Explosion preuve Pan/Tilt

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Propriété spéciale ANTIDÉFLAGRANT
Type de tension/courant VAC 120
Type APPAREIL DE CHAUFFAGE
Code UNSPSC 46171600