PANDUIT | HL4-2-X
Cuivre Mech Lug, trou 2, plaque de pression interne, 8 #, SOL, STR #4, 1/4"(6,4 mm) Stud, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  HL4-2-X
Nº PIÈCE  PAN-HL4-2-X
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prime de fonte connecteur cuivre Mech., à Canon unique, cosse de langue droite deux trous.

Caractéristiques

  • Fonte d’alliage de cuivre résistant à la corrosion de haute résistance pour fournir des performances électriques et mécaniques de prime
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Plaque de pression interne fournit la force de serrage uniforme sur conducteur pour haut de gamme performance électrique
  • Tige filetée acier zinguée offre haute résistance, durable contact électrique entre le connecteur et chef d’orchestre
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Fond plat permet un contact complet avec la surface de montage
  • Répertorié UL pour usage jusqu'à 600 V et température nominale 90C

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 1/4 POUCES
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection NON
Matériel de cosse CUIVRE
Type MÉCANIQUE
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.