SPECO TECHNOLOGIES | HLED31D7B
Caméras dôme intérieure de haute résolution bitension couleur avec LEDs IR intégré - 3,6 mm focale fixe, les lignes 650, 12/24V, OSD, Black Housing

Nº PIÈCE FAB.  HLED31D7B
Nº PIÈCE  553482
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Caméra jour/nuit avec blindage spécial pour éliminer les réflexions de l’IR
  • IR intelligent réduit la saturation des objets à proximité immédiate de LEDs IR
  • 3-axe de conception, les mur et montable au plafond
  • Gamme dynamique numérique
  • OSD pour caméra mise en adjustmes
  • 850 nm IR LED longueur d’onde
  • 2:1 système de balayage d’entrelacement
  • Synchronisation interne
  • typ 0,45 gamma ; Marche/arrêt de mouvement 4 zones
  • Marche/arrêt de la vie privée de la zone 8
  • Marche/arrêt miroir
  • Haut/moyen/faible/Auto/Off DNR
  • Auto/Select 2 x-1024 x/Fix/arrêt sens-up
  • Compensation de contre-jour BLC/HLC/f
  • Haut/moyen/faible/arrêt AGC
  • Système de TV NTSC, Auto, couleur, mode n/b jour/nuit
  • - température de stockage de 4 à 140 deg F
  • Fils de DC inclus dans forfait
  • Coupe automatique IR

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Résolution TVL 650
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.