INTERLOGIX | HLG-240-48
48 V DC (240W) sortie unique, respectueux de l’environnement durci Switching Power Supply

Nº PIÈCE FAB.  HLG-240-48
Nº PIÈCE  513376
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour des performances optimales dans des conditions environnementales difficiles, l’IFS 48 V DC (240W) durci d’alimentation est conçu pour réaliser sous pleine charge dans les environnements industriels où la poussière et la condensation peuvent être un problème et lorsque vous utilisez trempe atures varie entre - 30deg C et 70deg C.

Caractéristiques

  • 48 V DC @ 5 amp (240W) sortie pour interrupteurs industriels PoE
  • Fermeture industrielle de IP 67/IP 65 tarifs est classé pour la protection de l’environnement dans les environnements de haut-humidité et poussière dure
  • Température de fonctionnement-30deg C 70deg c
  • Refroidi par ventilateur wno air libre ou en déplaçant les pièces nécessaires, en augmentant la fiabilité
  • Plus de tension et de température récupération protège automatiquement contre les dommages sans intervention de l’utilisateur
  • Fiche d’entrée alimentation mâle IEC universelle peut accueillir des cordons d’alimentation IEC indépendamment de countrlocation
  • Basse tension câbles volants fournit résiliation interface puissance facile
  • Conception de montage de mur se monte facilement sur les murs et les armoires

Spécifications  :

Amp/hre. 1 À 5
Ampères 4,1 à 5,0
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Homologation UL LISTÉ UL