PANDUIT | HLS-15R6
Rouleau de crochet et boucle, 15' L 4,6 m,.75" W 19,1 mm, bleu

Nº PIÈCE FAB.  HLS-15R6
Nº PIÈCE  524804
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tak-Ty crochet & boucle attache de câble, 15' roll,. 75" de largeur, bleu, peut être coupé à la longueur souhaitée, élimination des déchets, amovibles et réutilisables des centaines de fois.

Caractéristiques

  • Liens de bande (HLS) - rouleaux perforés en pratique 6", 12 » et 18 » bandes
  • 15' & 75' rolls (HLM/HLS-15 & 75) - peut être coupé à la longueur souhaitée, élimination des déchets
  • Ajustables, amovibles et réutilisables des centaines de fois - idéales pour les applications nécessitant des déménagements fréquents, ajoute ou modifie
  • Crochet et boucle le matériau conserve l’intégrité des données réseau en protégeant contre trop de tension des câbles cuivre et fibre de haute performance
  • Facile à utiliser et opérateur sûr sans arêtes vives
  • AvailableNote :Minimum 2" chevauchement de supports complémentaires nécessaire pour atteindre la cote traction boucle

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 15 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES