PANDUIT | HLS-75R0
Tak-Ty Hook and Loop Cable Strip Tie Noir

Nº PIÈCE FAB.  HLS-75R0
Nº PIÈCE  200473
Minimum 1 rouleau
En stock

Description

Tak-Ty crochet & boucle attache de câble, 75' roll,. 75" largeur, standard, noir, peut être couper à la longueur souhaitée, élimination des déchets, amovibles et réutilisables des centaines de fois.

Applications

À utiliser sur des câbles réseau hautes performances protégeant contre les sur-tensions

Caractéristiques

  • Doux, Premium matériel est sûr à utiliser sur Haute Performance câblage protection contre Over-Tensioning
  • Sélection plus large des conceptions durables et tailles pour répondre aux besoins de votre Application
  • Ajustable, amovible et réutilisable plusieurs fois idéal pour les Applications nécessitant des déménagements fréquents, ajoute ou modifie
  • Une gamme complète de couleurs
  • Montures complémentaires disponibles
  • Chevauchement de pouce 2 minimum requis pour atteindre la cote traction boucle

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES
Code UNSPSC 39121703

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE