PANDUIT | HLS5S-X0
Crochet et boucle attache, bande, noir 18" L 457mm,.75" W 19,1 mm, noir, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  HLS5S-X0
Nº PIÈCE  167685
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Liens de bande (HLS) - rouleaux perforés en pratique 6", 12 » et 18 » bandes
  • 15' & 75' rolls (HLM/HLS-15 & 75) - peut être coupé à la longueur souhaitée, élimination des déchets
  • Ajustables, amovibles et réutilisables des centaines de fois - idéales pour les applications nécessitant des déménagements fréquents, ajoute ou modifie
  • Crochet et boucle le matériau conserve l’intégrité des données réseau en protégeant contre trop de tension des câbles cuivre et fibre de haute performance
  • Facile à utiliser et opérateur sûr sans arêtes vives
  • AvailableNote :Minimum 2" chevauchement de supports complémentaires nécessaire pour atteindre la cote traction boucle

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 18 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES