PANDUIT | HLSP3S-X12
Attache à fermeture velcro, bande pour plénum, 12 po L (305 mm), 0,75 po l (19,1 mm), marron, lot de 10

Nº PIÈCE FAB.  HLSP3S-X12
Nº PIÈCE  249942
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Répertorié UL pour usage dans les espaces de manipulation plénum ou de l’air par NEC, Section 300-22 (C) et (D)
  • Plus haute résistance à la traction de tout lien de crochet & boucle plénum dans l’industrie
  • Ajustable, amovible et réutilisable plusieurs fois - idéal pour les applications nécessitant de fréquentes se déplace, ajoute ou modifie
  • Crochet et boucle le matériau conserve l’intégrité des données réseau en protégeant contre trop de tension des câbles cuivre et fibre de haute performance
  • Cote d’inflammabilité  : UL94V-2Note  : Minimum 2" chevauchement nécessaire pour atteindre la cote traction boucle

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 12 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES