PANDUIT | HLSP5S-X0
Crochet et boucle cravate, bande de plénum, 18" L 457mm,.75" W 19,1 mm, noir, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  HLSP5S-X0
Nº PIÈCE  246771
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Répertorié UL pour usage dans les espaces de manipulation plénum ou de l’air par NEC, Section 300-22 (C) et (D)
  • Plus haute résistance à la traction de tout lien de crochet & boucle plénum dans l’industrie
  • Ajustable, amovible et réutilisable plusieurs fois - idéal pour les applications nécessitant de fréquentes se déplace, ajoute ou modifie
  • Crochet et boucle le matériau conserve l’intégrité des données réseau en protégeant contre trop de tension des câbles cuivre et fibre de haute performance
  • Cote d’inflammabilité  : UL94V-2Note  : Minimum 2" chevauchement nécessaire pour atteindre la cote traction boucle

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 18 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES