MILESTONE SYSTEMS INC | HM20-2T-8P
Enregistreur vidéo réseau, Husky M20, 8-Licence, 8-Port PoE, i3 CPU, 100 à 240 Volt AC, 500 Watt, 8 Go de RAM, 1x2 TB, 16,9" Largeur x 13" Profondeur x 3,5" Hauteur

Nº PIÈCE FAB.  HM20-2T-8P
Nº PIÈCE  813134
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La M20 Husky Milestone est un autonome et rack montable en réseau vidéo enregistreur NVR avec le soutien pour caméras jusqu'à 24. Il dispose d’un design personnalisé par Milestone, le leader de l’industrie en solutions de gestion de la vidéo et vient préchargé avec une version imized NVR-opt XProtect Professional. Le Husky M20 est une solution de surveillance facile à utiliser qui vous permet de personnaliser l’expérience utilisateur à des vos employés responsabilités et des compétences techniques. Ses disques durs remplaçables rendent facile pour vous de stockage dentelle rep avec une perturbation minimale de votre entreprise, et la garantie de trois ans garantit que vous obtiendrez le meilleur parti de votre investissement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Smart Start Plug-And-Play se connecter des caméras et configurer le stockage
  • Smart Start est découverte de caméra automatique, attribution d’adresses IP, synchronisation de l’heure et le stockage, Allocation

Spécifications  :

Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.