MILESTONE SYSTEMS INC | HM500A-XPET-48TB
Réseau de magnétoscope, Husky M500A, Xprotect, monté en Rack, 100 à 240 v ca, 200 watts, 50/60 Hertz, 48 to, 17" largeur x profondeur 16,4" x 3,5" hauteur, Raid

Nº PIÈCE FAB.  HM500A-XPET-48TB
Nº PIÈCE  704754
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Configuration facile-à-calculer à l’aide de la calculatrice Husky
  • Préinstallé avec le système d’exploitation Windows 10
  • Pré-chargé avec étape avancée VMS (Xprotect Expert et Xprotect Corporate)
  • Un permis préalable Xprotect Expert logiciel de Base
  • SysteSet rapide

Spécifications  :

Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600