PANDUIT | HN2X2LG6
Charnières conduit, doigt étroit, 2 "x 2 » x 6', gris clair

Nº PIÈCE FAB.  HN2X2LG6
Nº PIÈCE  363216
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doigt étroit articulés de conduit de câblage de la couverture.

Caractéristiques

  • Spécifications
  • Conception étroite fente/doigt assure la gestion de fil excellente avec plus petits diamètres de fils et des composants à haute densité tels que les blocs de jonction, de périphériques d’entrée/sortie et d’autres matériels
  • En PVC sans plomb
  • Note  : pour une utilisation en continu la température  : 122F (50C)
  • UL94 Inflammabilité note V-0
  • Est conforme à la norme NFPA 79-2002 exigence section 14.3.1 pour matériau ignifuge
  • Disponible en gris clair et blanc
  • Fourni avec trous de montage standard
  • Longueur de la base et le couvercle est 6 pieds

Spécifications  :

Composants CANAL
Finition GRIS
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE