CEECO | Table de cuisson-333-F
Téléphone résistant aux intempéries avec clavier et dispositif d’avance. Ces robustes sont conçus pour l’intérieur ou partiellement protecteur des espaces extérieurs

Nº PIÈCE FAB.  HOB-333-F
Nº PIÈCE  546670
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Météo et résistant au vandalisme inox téléphone dans une enveloppe ouverte noire avec emblème de téléphone sur les côtés qui peuvent être mur ou pôle logements Mont. Conçu pour le clavier de numérotation avec restriction d’appel. Préfixe programmable ou accès numérotation capacité, appeler, réglage de durée de temps de sans limite vers le haut à 30 minutes, autoriser ou bloquer les appels entrants et 40 (chiffres 1-11) emplacements de numérotation de vitesse ou vitesse composer uniquement logiciel. Équipées de clavier de composition de qualité marine chrome tone et crochet commutateur mécanique, fenêtre ID, 32" prothèse auditive compatible blindé cordon combiné et vis de sécurité inviolables. Disponible en noir, les modèles HOB (-R) rouge, ou (-S) en acier inoxydable.

Fiable pour vos besoins d’urgence, de sécurité et de courtoisie dans les hôpitaux, collèges, entrepôts, prisons, parcs et plus encore !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-M). Crochet de commutateur magnétique totalement étanche (sans pièces mobiles)
  • (-IVC) Réglage du volume Appuyez sur le bouton avec réduction de bruit de fond
  • (-BK) Braille clavier-ACH **) varie de cordon blindé de longueur 14" 72"
  • - Exemple  :-ACH14  : 14" blindé cordon
  • (-CCH *) Cordon d’enroulé de force industrielle disponible 5' 10' & 15' (pieds)
  • - Exemple  :-CCH5  : 5' de long
  • (-ACHW) Combiné blanc ou (-CADH) combiné rouge
  • (-LB) Brackeandset longe d’acier interne longe (corde tressée métal) et lanière de fixation qui est fixé sur le panneau pour ajouté force
  • (-RIL) Voyant bleu de bague ajouté à la façade pour visual
  • (-RIS) Lumière bleue bague indicateur stroboscopique ajoutés à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Résistant aux intempéries boîtier ouvert Options (HOB)  :
  • Standard boîtier noir avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (-R). Boîtier rouge avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (-S). Boîtier en acier inoxydable
  • Partie # 301-006 Polounting patte convient aux écartements de poteaux de 2,5"- 6"
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation uniquement en une plaque de cuisson ou du boîtier WPP)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.