CEECO | Table de cuisson-531-DD-ADA-S
Haut-parleur résistant aux intempéries avec 2 touches de numérotation automatique. Attraractive pourtant robuste unités sont conçues pour l’extérieur à l’intérieur ou partiellement protecteur.

Nº PIÈCE FAB.  HOB-531-DD-ADA-S
Nº PIÈCE  614098
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Météo et haut-parleur mains libres anti-vandalisme en acier inoxydable dans une enveloppe ouverte (-S) acier inoxydable logement qui peuvent être mur ou pole mount. Conçu avec deux (2) boutons poussoirs composeurs-messagers automatiques. Chaque bouton est préprogrammée pour composer un numéro de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé et voyant LED rouge/vert fournit une indication visuelle d’appel progrès. Capable de bloquer ou de permettre entrant appelle et fournit des appels durée du délai d’attente à 1, 3, ou 5 minute ou aucun délai d’attente. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé (-caractéristiques de ADA) indicateur de progression appel aux LED rouge/vert clair, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge de qualité industrielle, résistant aux intempéries, résistant à la perforation haut-parleur et microphone et vis de sécurité inviolables.

Urgences fiable & courtoisie a besoin à des hôpitaux, collèges, entrepôts, prisons, moulins & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Annouement
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Lumière bleue bague indicateur stroboscopique ajoutés à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Résistant aux intempéries Enclosu Open Options (HOB)  :
  • Standard boîtier noir avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (-R). Boîtier rouge avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (-S). Boîtier en acier inoxydable
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (installation requis uniquement en une plaque de cuisson ou du boîtier WPP)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE