CEECO | Table de cuisson-531-F-S
Haut-parleur résistant aux intempéries avec clavier. Ces unités attraractive pourtant robuste sont conçues pour l’extérieur à l’intérieur ou partiellement protecteur.

Nº PIÈCE FAB.  HOB-531-F-S
Nº PIÈCE  614100
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Météo et haut-parleur mains libres anti-vandalisme en acier inoxydable dans une enveloppe ouverte (-S) en acier inoxydable qui peut être un mur ou pole mount. Conçu avec le clavier de composition de qualité marine chrome tone ou option clavier Braille, bouton poussoir pour la tonalité et la lumière LED rouge/verte fournit une indication visuelle d’appel progrès. Téléphone peut être programmé avec restriction d’appel, possibilité de composer un numéro de PBX ou accès, autoriser ou bloquer les appels entrants, fournir de délai d’attente de l’appel de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé d’un haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone, bouton poussoir de qualité industrielle et vis de sécurité inviolables. Résistant aux intempéries boîtier ouvert logement disponible en noir, (-R) rouge, ou (-S) en acier inoxydable.

Urgences fiable, sécurité, & courtoisie a besoin à des hôpitaux, des collèges, des entrepôts, des prisons, des parcs & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Lumière bleue bague indicateur stroboscopique ajoutés à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Résistant aux intempéries boîtier ouvert Options (HOB)  :
  • Standard boîtier noir avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (-R). Boîtier rouge avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (-S). Boîtier en acier inoxydable
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation uniquement en une plaque de cuisson ou du boîtier WPP)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Identification de l’appelant NON
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.