MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | HP24-500
Pc noir 500-12 24 vis avec rondelles

Nº PIÈCE FAB.  HP24-500
Nº PIÈCE  372983
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Vis de support long standard 3/4 avec le 10-32 threads autoguidés points pilote de fonction. HP série tête bombée offrent un aspect propre et modern et se glisser sous les bandes de garnitures facultatifs, pour la finition plus attrayante. Comprend la rondelle en nylon installés en usine.

Caractéristiques

  • Vis de support long standard 3/4 avec le 10-32 threads autoguidés points pilote de fonction
  • Tête bombée offrent un aspect propre et modern et se glisser sous les bandes de garnitures facultatifs, pour la finition plus attrayante
  • Comprend la rondelle en nylon installée en usine

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type RAILS/MATÉRIEL DE MONTAGE
Code UNSPSC 34130000