MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | HPM-6
Montage sur panneau, finition noir 6 à charnières espace 10 (1-2/6)

Nº PIÈCE FAB.  HPM-6
Nº PIÈCE  231137
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

HPM série fournit montage mural simple et directe des composants de montage en rack et peut également être monté en rack pour un rack 19 armature ouverte. ; 6 profond et construction métallique ; Charnières pour permettre l’accès arrière aux composants montés ; Terminé en une poudre noire durable coat ; Vis de grille & crochet & boucle vis incluses

Caractéristiques

  • Charnières pour l’accès à l’arrière de l’équipement
  • Disponible en 1, 2, 4 & 6 rackspace tailles
  • profondeur 6"
  • Cable tie points intégré de laçage
  • Poids lourds calibre 11 rackrail
  • Découpe lisse à l’arrière pour passage de câble
  • Terminé en une poudre noire durable coat

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 10,5 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 6U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 31261500