HYPERSIGN LLC | HS-ENT-3YR
Hypersign Enterprise - 3YR

Nº PIÈCE FAB.  HS-ENT-3YR
Nº PIÈCE  10000613
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

HypersignMD est une solution logicielle d’affichage numérique pour présenter un contenu numérique intuitif et facile à utiliser. HypersignMD est basé sur 100 % basé sur le cloud qui permet des mises à jour de contenu sans effort de n’importe où dans le monde. Construire du contenu est aussi facile une traînée s, goutte, et publier.

Caractéristiques

  • Utilisateurs illimités
  • Stockage de base de 5 Go
  • Taille de fichier de 1 Go
  • Soutien en ligne/téléphone
  • Résolution 1080p, 4K, 8K
  • Interrogation de périphérique 3 secondes
  • Mode Eclipse
  • PowerPoint Conversions
  • Organisations de comptes
  • Alerte d’urgence
  • Surveillance active
  • Planification du contenu
  • Mode Eclipse
  • Powversions
  • Organisations de comptes
  • Alerte d’urgence
  • Surveillance
  • Application Météo
  • Application de temps
  • Application texte
  • Application de billet texte
  • Application RSS
  • Appli Metrixx
  • Application Calendrier
  • Application TV en direct
  • Appli YouTube
  • Application HTML5
  • Application Trafic
  • Appli Twitter
  • Appli Miappi
  • Application Cloud Cover Music
  • Hypersigcluded

Spécifications  :

Code UNSPSC 43162706