BOGEN | HS15EZ
15 W corne haut-parleur

Nº PIÈCE FAB.  HS15EZ
Nº PIÈCE  241352
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le Bogen ligne simplifie la conception des haut-parleurs de klaxon est en construction tout métal résistant aux intempéries, ce qui les rend idéales pour une utilisation intérieure et extérieure dans les installations industrielles, entrepôts, écoles, chantiers de construction et des aires de loisirs. Tous les modèles viennent avec montage pivotant et inclinable bases pour une plus grande flexibilité dans la définition de la projection de l’angle.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 7 W, 15 W et les modèles 30 W
  • Conception simple clic
  • Conçu pour les sorties de l’amplificateur V 70
  • Conception étanche

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600