PANDUIT | HS4X4LG6NM
Solide à charnières conduit, PVC, 4 "X 4" X 6 pi, gris clair, sans trous de montage

Nº PIÈCE FAB.  HS4X4LG6NM
Nº PIÈCE  HS4X4LG6NM
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mur plein articulés de conduit de câblage.

Caractéristiques

  • Spécifications
  • Matériel  : PVC sans plomb
  • Note  : pour une utilisation en continu la température  : 122F (50C)
  • Inflammabilité de UL94 V-0 de notation
  • Est conforme à la norme NFPA 79-2007 exigence section 13.3.1 pour matériau ignifuge
  • Longueur de la base et le couvercle est 6 pieds

Spécifications  :

Composants CONDUIT FENDU STANDARD
Conduit pour fibres optiques H x l 4 po x 4 po
Fini GRIS
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE