SOLA HD | HS5F3AS | 78347211122
Transformateur de 3 X 240-480/120 non ventilés automation 240kVA

Nº PIÈCE FAB.  HS5F3AS  | 78347211122
Nº PIÈCE  503748
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

SolaHD encapsulé transformateurs sont conçus pour des endroits dangereux, mais aussi des environnements industriels. Encapsulation et boîtiers de 3R UL LIsted/NEMA Type robustes protègent le transformateur contre la poussière, l’humidité et fournissent l’appoint choc et vibration r résistances. Les transformateurs de SolaHD pleinement satisfaire avec le dernier-né de la National Electrical Code pour la classe I, Division 2, groupe A, B, C et D endroits lorsqu’il est installé dans le respect de NEC 501,1 (B).

Caractéristiques

  • 3R UL Listed/NEMA Type encapsulé enceinte pour service intérieur et extérieur
  • Électrostatiquement blindé pour puissance de qualité sur les tailles 1 kVA et plus
  • Système d’isolation de classe UL 200oC, 115c échauffement à pleine charge
  • Débouchures de conduits pour l’ouverture de côté de compartiment de câblage
  • Raccordements de fil de cuivre plomb
  • 0,5 - 45 unités de kVA sont encapsulées avec silice électrique catégorie et l’époxyde pour applications industrielles

Spécifications  :

Type TRANSFORMATEURS
Code UNSPSC 39121400