BURNDY | HSB14FR
Chaleur Shrink Tubing, 0,25" Min.(Exp.) ID, ID 0,12" Max. (Rec.), 12-10 Flex, PVC, paroi mince, ignifuge, noir, 600V

Nº PIÈCE FAB.  HSB14FR
Nº PIÈCE  HSB14FR
Minimum de 5 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type HS-FR est un chlorure de polyvinyle souple mince-mur thermorétractable. Offrant des isolants, couleur d’identification et de soulager les propriétés pour les terminaisons et épissures de souche. La valeur 2:1 rétreint permet une récupération plus rapide rétractable, couvrant des tailles de fil  : #16 AWG à 1000 kcmil. Reconnus par UL, 105c, 600V, tenue en température de - 20C à 105c avec une température de rétreint de C. 135

Caractéristiques

  • Note  : UL 224, VW-1
  • Tuyau multi usages
  • Faciliter l’Identification
  • Température de rétreint faible

Description des spécifications

Thermorétractable tube
Diamètre nominal  : 0,25 ID pouces Minimum (exp.), 125 ID pouces Maximum (Rec).
Calibres de conducteurs  : 12-10 AWG Flex
Épaisseur de paroi  : 0,03 pouce
Rapport de rétreint  : 2:1
Matériau  : PVC
Couleur  : noir
Tension nominale  : 600 volts
Température de fonctionnement  :-20 105 deg c
Température de rétreint  : 135 deg C

Spécifications  :

Décimal 0,25 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC NON
Matériel/Type POLYCHLORURE DE VINYLE PVC NOIR, CONTAMINATION
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 1/4 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON