BURNDY | HSB316T300PF
Shrink tube, ID Min.(Exp.) "0.19, 0,09" ID de chaleur Max. (Rec.), 18-12 AWG, réticulé de polyoléfine, paroi mince, ignifuge, noir, 600V

Nº PIÈCE FAB.  HSB316T300PF
Nº PIÈCE  HSB316T300PF-FT
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type HS-T-PF est une paroi mince flexible, gaines thermorétractables ignifuges tuyaux en polyoléfine réticulée. La valeur 2:1 rétreint permet une récupération plus rapide rétractable, couvrant de calibres #18 AWG à 300 kcmil. Températures de fonctionnement de - 55C à 135c avec une température de rétreint de C. 120

Spécifications  :

Décimal 0,19 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC NON
Matériel/Type IRRPO-CROIX LIÉ/IRRADIÉS POLYOLÉFINE
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 3/16 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON