ARECONT VISION | HSG2
HSG2 Extérieure PoE, IP67 logement

Nº PIÈCE FAB.  HSG2
Nº PIÈCE  476411
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La PoE environnementale HSG2 logement offre une excellente protection pour toute la gamme des caméras MegaVideo et MegaVideo IP Compact. Ce logement nécessite l’HSG2-WMT qui est vendu séparément. Il est également compatible avec les accessoires suivants  : SV-JBA, SV-EBA, MD-CRMA et MD-PMA.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type LOGEMENT
Type de tension/courant POE OU 12 VDC
Code UNSPSC 46171600