BURNDY | HSIC10-500FR
Flex lourd mur réticulé noir polyoléfine chaleur thermorétractables embout, 1/0-500 kcmil Code, kcmil #1-313, 600 V, ignifuge

Nº PIÈCE FAB.  HSIC10-500FR
Nº PIÈCE  HSIC10500FR
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type HSIC-FR, chaleur Shrink isolant fin Cap Fire Retardant est une paroi épaisse, capuchon ignifuge en polyoléfine noir thermiquement stabilisée réticulé. Utilisé pour l’isolation des conducteurs exposés dans les applications sous tension. La valeur 3:1 rétrécir ratio offre un grand choix, pouvant accueillir des tailles de fil de cuivre, #8 AWG thru 2500 + kcmil. Exécute efficacement plus de plomb, aluminium, acier, polyéthylène, EPR et PVC chemisé matériaux. Des lignes chromatiques thermiques bleus disparaissent indiquant la température correcte installation et fournissent inspectability. I.D. adhésif fournit l’humidité supérieure et résistant aux intempéries caractéristiques.

Caractéristiques

  • Indice d’oxygène minimum 28, évalué à UL94-VO
  • 3:1 rétreint
  • Lignes chromatiques thermiques
  • Rétrécissement de basse température, 150c
  • Répond aux exigences d’étanchéité  : ANSI-C119.1, UL486D

Spécifications  :

Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Code couleur militaire NOIR
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON