BURNDY | HSIC81FR
Capuchon thermorétractable de paroi épaisse chaleur, #8-#1 #8-4 # Code Flex

Nº PIÈCE FAB.  HSIC81FR
Nº PIÈCE  HSIC81FR
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type HSIC-FR, chaleur Shrink isolant fin Cap Fire Retardant est une paroi épaisse, capuchon ignifuge en polyoléfine noir thermiquement stabilisée réticulé. Utilisé pour l’isolation des conducteurs exposés dans les applications sous tension. La valeur 3:1 rétrécir ratio offre un grand choix, pouvant accueillir des tailles de fil de cuivre, #8 AWG thru 2500 + kcmil. Exécute efficacement plus de plomb, aluminium, acier, polyéthylène, EPR et PVC chemisé matériaux. Des lignes chromatiques thermiques bleus disparaissent indiquant la température correcte installation et fournissent inspectability. I.D. adhésif fournit l’humidité supérieure et résistant aux intempéries caractéristiques.

Caractéristiques

  • Indice d’oxygène minimum 28, évalué à UL94-VO
  • 3:1 rétreint
  • Lignes chromatiques thermiques
  • Rétrécissement de basse température, 150c
  • Répond aux exigences d’étanchéité  : ANSI-C119.1, UL486D

Spécifications  :

Décimal 0,5 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC NON
Matériel/Type POLYOLÉFINE IGNIFUGE
Code couleur militaire MILITAIRE DE COULEUR NOIR
Taille par Fractions de pouces 1/2 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON