HUBBELL PRÉMISSE câblage | HSQ48
Armoire, Quadcab, Wallmount, 4' Hx20 « D, Win, noir

Nº PIÈCE FAB.  HSQ48
Nº PIÈCE  285543
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Meuble, support mural, QUADCAB, 48D "H x 20 », 26 unités de Rack, porte fenêtre ; Noir. Les Rails réglables, d’avant en arrière - encoche pour faciliter la localisation. Points de collage dédiée, mise à la terre de vitesse et l’installation. Spécialement conçu avec de multiples Options de montage de panneaux de contreplaqué, acier et bois clouté murs, blocs de béton et des murs de béton. Côtés munis d’équipement actif, filtres optionnels disponibles. Structured Cable routage entre fornt et sections arrière. Chemin de roulement Kncokouts Simplifier raccord de gaine. capacité de charge de 400 lb ; Matériel  : Section postérieure, section centrale  : 14ga acier laminés à froid ; Panneau de couverture de charnière haut/bas  : ga 11 acier laminés à froid ; Porte d’entrée  : ga 18 acier laminés à froid ; Charnières de plaques de montage (porte arrière)  : ga 11 acier laminé à froid. Finition  : Poudre Coat noir. 19" rack-style rails tapés #12-24 par EIA-310-D (kits de rails supplémentaires vendus séparément à supporter arrière profond, active l’équipement ou à adapter pour accepter les écrous cage). Gournding dispositions par TIA-607. 16" stud de montage ; Porte avant et freins arrière que tous deux clé identique avec la clé #CH751. Kockouts  : 4 @ 2-1/2"-3 » ; 3 @ 3/4"-1 » ; 1 HBL4750 @ série Raceway. UL1863 figurant

Description des spécifications

RoHS  : Y

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 20 po
Hauteur totale 48 po
Largeur totale 21 po
Unités de bâti 26U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.