HUBBELL PRÉMISSE câblage | HSQ48S36
Armoire, Quadcab, Wallmnt, 4' Hx36 « D, Sol, Bk

Nº PIÈCE FAB.  HSQ48S36
Nº PIÈCE  328480
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Meuble, support mural, QUADCAB, 48D "H x 36 », 26 unités de Rack, porte pleine ; Noir. Les Rails réglables, d’avant en arrière - encoche pour faciliter la localisation. Points de collage dédiée, mise à la terre de vitesse et l’installation. Spécialement conçu avec de multiples Options de montage de panneaux de contreplaqué, acier et bois clouté murs, blocs de béton et des murs de béton. Côtés munis d’équipement actif, filtres optionnels disponibles. Structured Cable routage entre fornt et sections arrière. Chemin de roulement Kncokouts Simplifier raccord de gaine. capacité de charge de 400 lb ; Matériel  : Section postérieure, section centrale  : 14ga acier laminés à froid ; Panneau de couverture de charnière haut/bas  : ga 11 acier laminés à froid ; Porte d’entrée  : ga 18 acier laminés à froid ; Charnières de plaques de montage (porte arrière)  : ga 11 acier laminé à froid. Finition  : Poudre Coat noir. 19" rack-style rails tapés #12-24 par EIA-310-D (kits de rails supplémentaires vendus séparément à supporter arrière profond, active l’équipement ou à adapter pour accepter les écrous cage). Gournding dispositions par TIA-607. 16" stud de montage ; Porte avant et freins arrière que tous deux clé identique avec la clé #CH751. Kockouts  : 4 @ 2-1/2"-3 » ; 3 @ 3/4"-1 » ; 1 HBL4750 @ série Raceway. UL1863 figurant

Description des spécifications

RoHS  : Y

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 36 po
Hauteur totale 48 po
Largeur totale 22,62 po
Unités de bâti 26U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE