PANDUIT | HST3-48-2
Heat Shrink adhésif épais, 48,0 %" longueur, 3"(76,2mm) diamètre, noir

Nº PIÈCE FAB.  HST3.0-48-2
Nº PIÈCE  HST3.0-48-2
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Épaisseur mur thermorétractable offre une excellente protection au-dessus ou au-dessous du niveau du sol et est adapté pour les endroits humides et enfouissement direct (UL486D)

Caractéristiques

  • Rétreint de 3:1 isole une large gamme de diamètres et de formes irrégulières, ce qui réduit les coûts des stocks
  • Matériau réticulé, résistant aux rayons UV améliore la résistance d’ignifugation, produit chimique et la température de flamme
  • Produit de mur épais scelle et protège en une seule étape d’installation Vitesse

Spécifications  :

Décimal 3 POUCE
Double OUI
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type PO-POLYOLÉFINE
Code couleur militaire MILITAIRE DE COULEUR NOIR
Spécifications militaires MIL-I-23053/15
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double DOUBLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON