PANDUIT | HSTT09-48-Q2
Tube thermorétractable, mince,.09po(2,4mm) de diamètre, rouge, Paquet de 5

Nº PIÈCE FAB.  HSTT09-48-Q2
Nº PIÈCE  PAN-HSTT09-48-Q2
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Paroi mince de polyoléfine thermorétractable

Caractéristiques

  • Rétreint de 2:1 isole une large gamme de diamètres et formes irrégulières
  • Matériau réticulé, résistant aux rayons UV améliore la résistance d’ignifugation, produit chimique et la température de flamme

Spécifications  :

Décimal 0,09 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type PO-POLYOLÉFINE
Code couleur militaire MILITAIRES DE COULEUR ROUGE
Spécifications militaires MIL-I-23053/5
Taille par Fractions de pouces 3/32 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON