PANDUIT | HSTT25-DC
Gaines thermorétractables minces, Dia.25po (6,4mm), claire

Nº PIÈCE FAB.  HSTT25-DC
Nº PIÈCE  PAN-HSTT25-DC
Disponible en incréments de 1 rouleaux
ROULEAU de minimum 1
En stock

Description

Paroi mince de polyoléfine thermorétractable

Caractéristiques

  • Chaleur de but général gaines thermorétractables pour locaux secs
  • Les applications incluent isolante, protéger, exploiter et identifier les fils.
  • Type de matériau  : Polyoléfine réticulée
  • Rapport de rétreint  : 2:1
  • Plage de température  :-67F à 275F (-55C à 135C)
  • Cote d’inflammabilité  : EXCEPT retardateur de flamme claire
  • Tension  : 600 V
  • Reconnu par UL, CSA certifié
  • Mil Spec  : AMS-PIF-23053/5 classe 1 (couleurs) classe 2 (transparent)

Spécifications  :

Décimal 0,25 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type PO-POLYOLÉFINE
Code couleur militaire CLAIRE
Taille par Fractions de pouces 1/4 POUCES
Spécifications militaires MIL-23053/5C
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON