PANDUIT | HSTT50-Q45
Shrink tube de chaleur, mince,.50"(12,7mm) de diamètre, jaune/vert, touret 25 FT.

Nº PIÈCE FAB.  HSTT50-Q45
Nº PIÈCE  HSTT50-Q45
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Chaleur d’usage général gaines thermorétractables pour locaux secs
  • Les applications incluent isolante, protéger, exploiter et identifier les fils
  • Type de matériau  : Polyoléfine réticulée
  • Rapport de rétreint  : 2:1
  • Plage de température  :-67F à 275F (-55C à 135C)
  • Cote d’inflammabilité  : Ignifuge sauf clair
  • Tension  : 600V
  • Reconnu par UL, CSA certifié
  • Mil Spec  : AMS-PIF-23053/5 classe 1 (couleurs) classe 2 (transparent)

Spécifications  :

Décimal 0,5 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type PO-POLYOLÉFINE
Code couleur militaire JAUNE/VERT
Spécifications militaires MIL-I-23053/5
Taille par Fractions de pouces 1/2 PO
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION