PANDUIT | HSTT75-48-5-10
Shrink tube de chaleur, mince,.75"(19mm) de diamètre, blanc, pi 4 pièces

Nº PIÈCE FAB.  HSTT75-48-5-10
Nº PIÈCE  PAN-HSTT75-48-5-10
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Paroi mince de polyoléfine thermorétractable

Caractéristiques

  • Rétreint de 2:1 isole une large gamme de diamètres et formes irrégulières
  • Matériau réticulé, résistant aux rayons UV améliore la résistance d’ignifugation, produit chimique et la température de flamme

Spécifications  :

Décimal 0,75 POUCES
Matériel/Type PO-POLYOLÉFINE
Double NON
Code couleur militaire BLANC
Thermorétractable OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Spécifications militaires MIL-I-23053/5
Taille par Fractions de pouces 3/4 PO
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39121723