PANDUIT | HSTTA150-48-5
Chaleur Shrink Tubing, Thin, double paroi adhésive, 1,5"(38,1mm) diamètre, noir, pi 4 pièces, 5 pièce paquet

Nº PIÈCE FAB.  HSTTA150-48-5
Nº PIÈCE  HSTTA150-48-5
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Adhésif mural double doublé thermorétractables à paroi mince

Caractéristiques

  • Pour les endroits humides
  • Tuyau flexible avec une paroi interne adhésive qui scelle et protège les composants contre l’humidité et la corrosion
  • La valeur 3:1 rétreint est un avantage lorsque vous travaillez avec des transitions de connecteur au câble
  • Type de matériau  : Adhésif polyoléfine réticulé ith
  • Rapport de rétreint  : 3:1
  • Plage de température  :-67F à 230F (-55C à 110C)
  • Inflammabilité  : Mur extérieur ignifuge
  • Tension nominale  : 600 V
  • Mil Spec  : Classe AMS-PIF-23053/4 3

Spécifications  :

Décimal 1,5 POUCE
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type PO-POLYOLÉFINE
Code couleur militaire NOIR
Spécifications militaires MIL-I-23053/4
Taille par Fractions de pouces 1 1/2 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double DOUBLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON