PANDUIT | HSTTV19-48-Q
Tube thermorétractable, mince VW-1,.19po(4,8mm) de diamètre, noir, Paquet de 5

Nº PIÈCE FAB.  HSTTV19-48-Q
Nº PIÈCE  HSTTV19-48-Q
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Thermorétractables à paroi fine polyoléfine (VW-224 UL1)

Caractéristiques

  • Rétreint de 2:1 isole une large gamme de diamètres et formes irrégulières
  • Matériau réticulé, résistant aux rayons UV améliore la résistance d’ignifugation, produit chimique et la température de flamme
  • Disponible en différentes couleurs pour le codage de couleur permanente et rentable

Spécifications  :

Décimal 0,19 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type PO-POLYOLÉFINE
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 3/16 POUCES
Spécifications militaires MIL-I-23053/5
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double DOUBLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON