ON-Q/LEGRAND | HT2102-WH-V1
Flat Panel Kit de connexion TV, plaque murale encastrée, InWall 125 VAC, 15 a, 8" largeur x 2,59" profondeur x 6,25" hauteur, haut effet retardateur de flamme plastique, blanc

Nº PIÈCE FAB.  HT2102-WH-V1
Nº PIÈCE  797972
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Gère l’excédent de câble par l’intermédiaire de stockage dans le mur et offre un accès pratique à l’arrière de la TV quand nécessaire
  • Attache de câble accès gère facilement les câbles nécessaires au soutien de votre TV
  • Prend en charge la simple Extension de câblage électrique lorsqu’il est associé avec d’autres produits appartenant à la famille de Kit de connexion encastré
  • Facile à installer boîte de rénovation
  • 15 ampère 125 Volt inviolables récipient décoratif inclus

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis)

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600