SPECO TECHNOLOGIES | HT5940H
960H 700 TVL Mini extérieure IR caméra dôme

Nº PIÈCE FAB.  HT5940H
Nº PIÈCE  553489
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Plus haute résolution-Vivid image nette dans l’obscurité totale
  • Pas de bruit, images fantômes effet avec DNR
  • Réduction du bruit numérique 3DNR
  • Zoom numérique intelligent
  • Toute opération d’OSD
  • Stabilisateur d’image numérique
  • Le brouillard, monture axe 3
  • Système de télévision NTSC
  • 2:1 intd, système de balayage
  • 850 nm IR LED longueur d’onde
  • Compensation de contre-jour BLC/HLC/Off
  • Jour/nuit-Auto/jour/nuit/EXT
  • AGC haut/moyen/bas
  • Auto/Off x2-x256 sens-up
  • masquage de confidentialité 8 zones
  • H-Rev/V-Rev/rotation/rap miroir
  • x32 digital zoom
  • Zoom sur/Offdigital
  • Manuel/Auto-Off hors brouillard
  • 1 - 200 3DNR sélectionnable par niveau, on/off DIS, -4 à 140 température de stockage deg F

Description des spécifications

960H IR intérieure/extérieure Miniature caméra dôme
Couleur  : Gris foncé
Type de capteur  : 1/3 960 H couleur CCD
Pixel  : En vigueur - 976 (H) x 494 (V), Total - 1020 (H) x 508 (V)
Objectif  : 2,8 - 12 mm, Auto Iris, varifocal
Résolution horizontale  : 700 TVL
Sorties vidéo  : 1,0 Vp-p, 75 ohms
Illumination minimum/sensibilité  : 0,01 Lux à F1,2/IR allumée
Rapport signal sur bruit  : 52 dB
Gamme de Balance des blancs  : ATW/AWB/AWC-Set/manuel deg de 1800 à 11000 K
Mode jour/nuit  : Oui
IR Distance  : 66 ft selon le reflet de la scène
Nombre de LEDs IR  : 18
Gamme dynamique  : Numérique, Outdoor/Indoor/Off
Affichage à l’écran  : Oui
Source d’alimentation  : 12 volts DC/24 volts AC double tension (alimentation non incluse)
Consommation électrique  : 12 volts DC, 400 mA/24 volts C.A., 90 mA
Dimensions  : 4,72 pouces Dia x 3,35 pouces hauteur
Poids  : 2,2 lb
Température de fonctionnement  :-4 à 140 deg F
Conditions environnementales  : 20 - 95 % d’humidité Relative

Spécifications  :

Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Résolution 976 X 494
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.