TRIPP LITE | HT850UPS
ONDULEUR Line-Interactive 120V 750VA 450W Home cinéma avec USB, 12 sorties et Protection Téléphone/DSL/câble coaxial

Nº PIÈCE FAB.  HT850UPS
Nº PIÈCE  381531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

HT850UPS UPS ligne-interactif de Tripp Lite offre une protection complète pour les PC, stations de travail et autres électronique sensible dans un boîtier ultra compact, montable. Circuit d’UPS interne prend en charge des composants individuels de la VCR/DVR tant que 3 heures pendant les pannes de po wer. Empêche les temps d’arrêt système et de perte de données en fournissant soutenus par batterie AC sortie lors de pannes d’électricité et régulation de tension automatique (AVR) pendant les baisses de tension et les surtensions. Comprend 12 prises de sortie, 4 dont sont largement espacées aux blocs de grand transformateur d’ommodate acc sans obscurcir les points adjacents. 6 points de vente offrent la prise en charge totale de la batterie et répression, protégeant les ordinateurs, de moniteurs et d’autres composants système vital de perte de puissance de surtension. 6 points de vente supplémentaires avec afflux suppriment ion seulement sont idéales pour les imprimantes et autres périphériques ne nécessitant ne pas de support de batterie. Téléphone monoligne répression prises protègent des modems, télécopieurs, téléphones sans fil ou autre équipement avec une DSL ou une connexion de ligne téléphonique RTC standard RJ11. Jeu de prises de répression contre les surtensions or ligne coaxiale protéger et câble, satellite ou antenne de radiodiffusion connexions. Port USB avec câble et logiciel de surveillance de PowerAlert permet d’arrêter le système sans surveillance sécuritaire en cas de panne de courant prolongée. Interface d’USB HID-compli ant permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et arrêt automatique caractéristiques de Windows et Mac OS X. l’alarme sonore et LED de façade offrent des informations d’État concernant la motorisation ligne et batterie. Capacité de gestion d’alimentation 450W supporte PC d’entrée de gamme pour jusqu'à 35 min. pendant les pannes de courant.

Caractéristiques

  • HT850UPS UPS ligne-interactif offre une protection contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions sur AC, Tél/DSL et connexions de ligne coaxiale
  • Règlement intégré de tension automatique (AVR) stimule les baisses de tension aussi faibles que 83V et réduit les surtensions jusqu'à 147V à usab le 120V niveaux nominaux
  • 12 sorties C.A., 4 d'entre eux sont largement espacés pour permettre des blocs de grand transformateur sans obscurcir les points adjacents
  • 6 prises batterie supportées par UPS protègent ordinateurs, écrans et périphériques système vital ; 6 prises supplémentaires contre les surtensions de suppression uniquement protègent les accessoires du système ne nécessitant ne pas de support de batterie
  • Fournit une dérivé de batterie AC sortie lors de pannes d’électricité, de la poussée de tension pendant les baisses de tension et de la réduction de la tension au cours de surtensions
  • Capacité de gestion d’alimentation 750VA/450W abrite une variété d’équipement home cinéma, stations de travail et autres appareils électroniques sensibles
  • Prend en charge les composants individuels de VCR/DVR, aussi longtemps que les pannes d’alimentation 3 heures pendant
  • Suppression des surtensions intégrée monoligne Tél/DSL protège modems, télécopieurs ou les téléphones sans fil. Suppression des surtensions ligne coaxial intégré protège et câble, satellite ou antenne de radiodiffusion connexions
  • Port USB intégré permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de FREE de www.tripp lite.com/poweralert
  • HID-compliant port USB permet l’intégration avec les fonctions de gestion et arrêt automatique de puissance intégré de Windows et Mac OS X
  • Prend en charge le service de système de surveillance de Tripp Lite pour rétablir le fonctionnement de matériel verrouillé par l’intermédiaire de redémarrage doux d’application/système d’exploitation ou dur power off/au redémarrage de l’appareil connecté ; idéal pour les applications de kiosque sans surveillance
  • Remplacement des piles remplaçables à chaud utilisateur pris en charge via la porte d’accès batterie
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Boîtier ultra compact, encombrant, s’adapte à presque n’importe où
  • Brides de fixation de serrure permettent une installation mural sécurisé

Description des spécifications

Home cinéma ultra Compact Line-Interactive UPS avec Port USB
Capacité de sortie VA  : 750 VA
Watt de puissance (Watt)  : les 450 Watt
Tension nominale de sortie pris en charge  : 115 volts, 120 volts
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
Réglage de la tension de sortie (Mode en ligne)  : 8 %, - 21 %
Réglage de la tension de sortie (Mode batterie)  : 115 volts (+/-5 %)
Prises de sortie onduleur (Suppression des surtensions uniquement)  : 6 UPS Outlets, 6 points de surtensions
Hot-Swap PDU Options  : PDUB15 (2/8 5-15R points de vente)
Sortie AC Waveform (AC Mode)  : onde sinusoïdale
Sortie AC Waveform (Mode batterie)  : PWM sinusoïdale
Courant d’entrée nominal (charge maximale)  : Amp 12
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Entrée de l’onduleur Type de connexion  : 5-15P
Longueur du cordon entrée UPS  : 1,8 m (6 ft)
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Phase d’entrée  : monophasée
Pleine charge Durée  : 4 Min (450 watts)
Demi-charge DUREE  : 10 Min (225 Watt)
Système de tension  : 12 volts DC
UPS interne remplacement batterie  : RBC51
: Batterie batterie accès portillon
Description de batterie de remplacement  : À chaud, Batteries remplaçables par l’utilisateur
Description de tension de règlement  : Régulation de tension automatique (AVR) maintient la ligne motorisation avec une gamme de tension d’entrée de 83 à 147 volts
Correction de tension plue  : Entrée des tensions entre 129 147 sont réduites de 12 %
Correction de sous-tension  : Tensions d’entrée entre 83 et 104 sont boosté par 14 %
Indicateur LED  : 2 voyants indiquent le statut de puissance et surcharge/contrôle état de la batterie
Alarme  : Alarme sonore indique pannes de courant et l’état de surcharge
Interrupteurs  : Combinaison interrupteur contrôle marche/arrêt l’état de l’alimentation et de fonctionnement du Test automatique
UPS AC Suppression Joule Rating  : 400
Temps de réponse de UPS AC Suppression  : instantané
Suppression de UPS Dataline  : 1 ligne TEL/ADSL (1 In/2 Out) ; Coax fiches (1 jeu)
Suppression du bruit EMI/RFI AC  : Oui
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : Tour, bureau ultra Compact
Facteur de forme primaire  : Desktop
UPS Power Module Dimensions (LxHxP)  : 4 x 12 pouces x pouces 7 (10,2 % x 30,5 % cm x 17,8 cm)
Poids Module de puissance de l’onduleur  : 15,2 lb (6,9 kg)
UPS matériau du boîtier  : ABS
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : 5 à 122 degrés F (-15 et 50 deg C)
Humidité relative  : 0 - 95 %, sans condensation
Mode ca BTU (pleine charge)  : 63,8 BTU/heure
Batterie Mode BTU (pleine charge)  : 431,5 % BTU/heure
Indice d’efficacité de Mode ca (100 % de charge)  : 96 %
Interface de communication  : USB (HID activé)
Câble de communication  : Câble d’Interface USB inclus
Compatibilité de chien de garde  : Soutient Watchdog Application, OS un

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610