BOGEN | HTA125A
DÉTECTEUR DE DÉFAUT PUISSANCE AMPLIFICATEUR / RACK MOUNT 125 WATT AMP

Nº PIÈCE FAB.  HTA125A
Nº PIÈCE  235686
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

amplificateurs de puissance à transistors Bogen ont été conçus pour satisfaire aux exigences d’amplification de puissance des systèmes audio professionnels et commerciaux. Distorsion harmonique totale est inférieure à 2 % à puissance nominale de Hz 50 15 kHz (modèles MT250D et BPA60) ou de Hz 20 20 kHz (modèles HTA).

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Distorsion inférieure à 2 % THD
  • Diodes de protection transitoire
  • Réponse en fréquence-2 dB de Hz 20 20 kHz
  • Plusieurs sortie tension/impédances disponibles
  • Listé UL

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600