SPECO TECHNOLOGIES | HTB10XH
Résistant aux intempéries IR Bullet caméra motorisée de 960H avec 10 x optique Zoom optique

Nº PIÈCE FAB.  HTB10XH
Nº PIÈCE  556601
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

960H intérieur/extérieur IR caméra de "Bullet" avec 10 x boîtier gris foncé optique Zoom motorisé, objectif 3,8-38 mm,

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 3,8-38 mm varifocal auto-iris
  • 1/3 po Sony ExViewTM CCD
  • 700 lignes TV de résolution
  • 35 IR LEDs
  • Résolution maximale  : vivid image nette en concurrence ténèbres
  • Commande de zoom motorisé via RS485
  • Réduction du bruit numérique 3DNR
  • DWDide dynamique)
  • Zoom numérique intelligent
  • Toute opération d’OSD
  • Stabilisateur d’image numérique
  • IP67 conforme
  • 12 V DC / 24 fonctionnement bitension V AC
  • garantie 5 ans

Spécifications  :

Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.