PANDUIT | HTCT250-250-1
Cuivre Compression HTAP avec code 250 kcmil, #2 AWG exécuter et tapez 1 ou Flex 4/0, #2 AWG Run et appuyez sur 1.

Nº PIÈCE FAB.  HTCT250-250-1
Nº PIÈCE  HTCT250-250-1
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Utilisé pour exploiter les conducteurs continues comme une épissure ou pigtailing
  • Chaque étude met fin à une vaste gamme de tailles de chef d’orchestre et de combinaisons de code et flex conducteurs classe G, H, I et Locomotive Diesel pour répondre à une variété d’applications
  • Fendue conception permet un montage rapide et facile de conducteur dans l’HTAP à l’aide de trois serres-câble 94V-0 Panduit inclus
  • Rainures de robinet sont séparés entre eux, leur permettant de fonctionner de façon indépendante afin d’HTAP peut être utilisé avec une seule ou plusieurs robinets fournissant maximale par construction et flexibilité d’installation
  • Code couleur et portent des Panduit die numéros d’index pour sertir adéquate die sélection
  • UL et CSA certifiés pour des applications jusqu'à 600 V lorsque serti avec Panduit et spécifié les outils de sertissage de concurrent et matrices de sertissage Panduit
  • Étamé pour inhiber la corrosion

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant ROBINETS DE COMPRESSION
Type de connexion COMPRESSION
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306