SPECO TECHNOLOGIES | HTINTB10GW
GlacierTM Series Intensifier3 résistant aux intempéries caméra de "Bullet" avec plaque de montage - 9-22 mm objectif à focale variable de AI, boîtier blanc

Nº PIÈCE FAB.  HTINTB10GW
Nº PIÈCE  553498
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 650 lignes TV de résolution couleur
  • Amplifient la lumière existante sans limite de distance
  • Pas de problèmes causés par des objets qui réfléchir ou absorbent les sources de lumière IR
  • Automatique du capteur thermostatique qui permet à la caméra fonctionner à des températures extrêmement basses
  • Mimum illumination 0,00002 Lux Intensifier3 @ x 512
  • 12 V DC / 24 fonctionnement bitension V AC
  • 9-22 mm auto logement avec objectif vari-focal, blanc iris

Description des spécifications

Caméra "Bullet" avec plaque de montage
Couleur  : blanc
Type de capteur  : 1/3 Sony Super HAD CCD IITM
Taille du capteur  : 8 467 mm
Pixel  : 768 H x 494 V nombre de Pixels effectifs ; Pixels au Total 811 H x 508 V
Lens  : 9 - 22 mm, Auto Iris, varifocal
Résolution horizontale  : 650 TVL
Obturateur électronique  : 1/60 à 1/120000 s
Sorties vidéo  : 1 Vp-p, 75 Ohm CVBS
Illumination minimum/sensibilité  : 0,15 Lux (CD hors), 0,00002 Lux (CD)
Rapport signal sur bruit  : plus de 52 dB
Gamme de Balance des blancs  : ATW/plein air/couverte/manuel/AWC (1700 à 11000 deg K)
Mode jour/nuit  : Oui
Affichage à l’écran  : Oui
Source d’alimentation  : 12 volts DC/24 volts AC double tension (alimentation non incluse)
Consommation électrique  : 12 Volt DC, 250 réchauffeur de mA arrêt 800 chauffe-eau de mA marche ; 24 volts C.A., 100 mA radiateur arrêt 380 chauffe-eau mA marche
Dimensions  : 11,02 pouces longueur x 3,46 po largeur x hauteur pouces 4,01
Poids  : 3 lb
Température de fonctionnement  : - 40 à 140 deg F - 40 deg F avec GlacierTM appareils de chauffage
Conditions environnementales  : 95 % d’humidité Relative

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Résolution TVL 650
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.