SPECO TECHNOLOGIES | HTINTT5H
IntensifierH série caméra traditionnelle

Nº PIÈCE FAB.  HTINTT5H
Nº PIÈCE  553505
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 1/3 po. 960H Sony Super-HAD(TM) CCD
  • 700 lignes TV de résolution couleur
  • Amplifient la lumière existante sans limite de distance
  • Pas de problèmes causés par des objets qui réfléchir ou absorbent les sources de lumière IR
  • Illumination minimum 0,00002 Lux (intensifier @ x 512)
  • Opération de bitension 12 V D 24 V ca

Description des spécifications

Appareil photo traditionnel
Couleur  : Gris foncé
Type de capteur  : 1/3 Sony Super CCD HAD(TM)
Pixel  : En vigueur - 976 (H) x 494 (V), Total - 1020 (H) x 508 (V)
Résolution horizontale  : 700 TVL
Obturateur électronique  : 1/60 à 1/120000 s
Sorties vidéo  : 1 Vp-p, 75 Ohm CVBS
Illumination minimum/sensibilité  : 0,15 Lux (CD hors), 0,00002 Lux (CD)
Rapport signal sur bruit  : 50 dB
Gamme de Balance des blancs  : ATW/Push/manuel
Mode jour/nuit  : Oui
Gamme dynamique  : Digital, marche/arrêt niveau réglable
Affichage à l’écran  : Oui
Source d’énergie  : 12 Volt DC/24 Volt AC double tension d’alimentation non incluse, la fréquence de balayage - 15 734 kHz H/59,94 Hz V
Consommation électrique  : 12 Volt DC, mA 150/24 volts C.A., 2 Watt
Dimensions  : 3,46 pouces longueur x 2,5 po largeur x hauteur pouces 2,2
Poids  : 1,5 lb
Température de fonctionnement  : 14 à 122 deg F

Spécifications  :

Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE NON
Résolution 976 X 494
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.