TRIPP LITE | HTRL15UPS
Audio/vidéo numérique UPS - onduleur Line-Interactive avec écran d’état LCD, 1500VA/900 w, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  HTRL15UPS
Nº PIÈCE  369414
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

HTRL15UPS Line-Interactive Digital UPS System offre de régulation de tension, surtension et batterie longue durée support pour home theater/médias composants du centre. Circuits internes de UPS prend en charge PC d’entrée de gamme ou des composants individuels de VCR/DVR lors de pannes de courant. Les circuits AVR réglementent les baisses de tension et les surtensions de 75V à 147V aux niveaux utilisables sans beaucoup de puissance de la batterie. 2U. Comprend 8 prises de batterie supportées. Port USB intégré et port série DB9 permettent l’arrêt facultatif sans surveillance système sans perte de données en cas de panne de courant prolongée ; câblage inclus. Logiciel PowerAlert est disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec gestion de l’alimentation intégrée et tures fea arrêt automatique des prises de RJ45 seule ligne Windows et Mac OS x intégré. 3 ensembles de prises coaxiales de 2,2 GHz. Alarme sonore intégrée et grand écran d’état LCD panneau avant.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Affichage à cristaux liquides avec variateur indique la tension d’entrée, la capacité de la batterie et une variété de conditions de fonctionnement. L’affichage est orientable pour faciliter la si l’onduleur se trouve en position verticale ou horizontale
  • Offre un soutien lors de pannes d’électricité régulation de tension, surtension et batterie longue durée
  • Prend en charge les PC d’entrée de gamme ou composants VCR/DVR lors de pannes d’électricité
  • Réglemente les baisses de tension et les surtensions de 75 Volt - 147 Volt aux niveaux utilisables sans la puissance de la batterie de votre
  • 8 prises batterie supportées par UPS
  • Inclus port USB et port série DB9 permettent un arrêt inopiné en cas de panne de courant prolongée
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec les fonctions de gestion et arrêt automatique de puissance intégré de Windows et Mac OS X
  • Jeu de prises de téléphone/réseau protège une connexion téléphonique RTC/ADSL unique ligne ou réseau Ethernet
  • 3-2, 2GHz coaxial protection ligne pour les connexions par câble, satellite et antenne
  • Capacité de manutention 1500 VA/900 Watt Puissance abrite une variété d’informatiques sensibles, home cinéma et autres équipements
  • min 3,5 pleine charge DUREE 1500 VA / 900 watts ; 13 min demi-charge DUREE 750 VA/450 Watt
  • Armoire s’adapte à tour ou en rack au format tablette, supports d’installation en rack 2U installation inclus
  • Forfait comprend - HTRL15UPS UPS numérique, USB, téléphone et coaxial câblage, matériel, manuel avec renseignements sur la garantie de montage

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.