SPECO TECHNOLOGIES | HTSD12X
Intérieur/extérieur Pan-Tilt Zoom dôme vitesse 12 x Zoom optique

Nº PIÈCE FAB.  HTSD12X
Nº PIÈCE  553506
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Résolution de lignes TV 600
  • 144 x Zoom mini dôme  : 12 x zoom optique avec zoom numérique 12 x
  • 360º rotation sans fin
  • Diverses fonctions de surveillance
  • Vrai jour/nuit  : filtre ICR
  • Intelligent de pan/tilt contrôle  : continuellement diminue pan et tilt vitesse proportionnelle à zoom

Description des spécifications

Intérieur/extérieur PTZ dôme vitesse 12 x Zoom optique
Construction de corps  : Dôme moulé, anti-vandalism
Couleur  : blanc
Type de capteur  : 1/4 Sony Super CCD HAD(TM)
Pixel  : Efficace - 768 H x 494 V 380K, Total - 811 H x 508 V 410K
Objectif  : 3,6 - 44,3 mm
Résolution horizontale  : Plus que 560 TVL couleur
Sorties vidéo  : VBS 1,0 Vp-p, 75 ohms
Illumination minimum/sensibilité  : 8 Lux couleur, 0,0008 Lux nuit
Rapport signal sur bruit  : plus de 50 dB
Gamme de Balance de blanc  : ATW1/ATW2/intérieur/extérieur
Mode jour/nuit  : Oui
Moteur  : Stepper Motor
Angle de rotation  : Pan/Tilt 360 degré infini/0-90 degrés
Affichage à l’écran  : Plusieurs langues
Protocole réseau  : Pelco D/P
Source d’alimentation  : 12 volts DC/24 volts AC double tension (alimentation non incluse)
Consommation électrique  : 12 volts DC, 800 mA/24 volts C.A., 400 mA
Dimensions  : 6,6 pouces Dia x 6,6 pouces hauteur
Poids  : 3,3 lb
Température de fonctionnement  :-14 à 120 deg F
Interface  : Alarme entrée - 4 alarmes, Off/NC/NO avec divers États Programmable

Spécifications  :

PoE NON
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.