TRIPP LITE | HTSWIVEL6
Protégez-le ! parasurtenseur avec 6 points de pivot, Direct plug-in, 1200 Joules, Protection Coax/téléphone/Modem

Nº PIÈCE FAB.  HTSWIVEL6
Nº PIÈCE  381625
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

HTSWIVEL6 Home/Business Theater-parasurtenseur de Tripp Lite offre une protection performante--1200 joules--arrêt endommageant les surtensions et de filtrage de bruit de ligne perturbateur pour composants d’effectuer à leur apogée ! Vous pouvez voir et entendre la différence  : vidéo plus nette, plus nette ; audio plus profonde et plus complète et plus longues durées de vie de composant. Parfait pour les installations du petit théâtre d’accueil/entreprise  : haute définition TV, satellite et A / récepteurs V, lecteur de CD/DVD et plus encore. 6 points de vente, ligne 1 protection coaxiale et 1-ligne tel/modem sauvegarder un système ensemble cinéma maison/entreprise.

Caractéristiques

  • 6 points de vente rotatifs permettent pour l’enlèvement et la prise de connexion plus facile
  • joules 1200 surge suppression cote avec ligne d’EMI/RFI bruit filtrage aide composants exécutent à leur apogée (durées de vie plus nette, bac à légumes composant vidéo ; plus profond, plus complète audio et plus)
  • 1 ensemble de protégées des composants de sauvegarde Type F or connecteurs coaxiaux (avec un câble coaxial pi 6 inclus) sur la ligne de câble, satellite ou antenne (2,2 GHz de bande passante)
  • 1 ensemble de connecteurs protégées tel/modem (avec cordon de téléphone inclus pi 6) sauvegarder les enregistreurs vidéo personnels (PVR) sur une seule ligne commutée
  • les voyants de diagnostic 2 alerte utilisateur de protection et de mise à la terre de statut
  • Fort impact plastique (noir) du logement résiste aux environnements plus exigeants
  • Conception de plug-in directe convertit deux sorties nto six par pluggin dans toute prise murale
  • 50 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Description des spécifications

Parasurtenseur
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
Disjoncteur (Amp)  : Amp 15
L’Orientation prise  : rotatif
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Service électrique recommandée  : 120 volts (110 - 125 volts)
Type de connexion d’entrée  : NEMA 5-15P
Détails de longueur de câble d’entrée  : Direct plug-in
Compatibilité de voltage  : 120 volts AC
Courant de surtension maximale  : 60000 Amp
LED de diagnostic  : LEDs intégré confirment suppresseur « Protégés » (vert) et « La terre » d’État (rouge)
Suppression Joule C.a.  : 1200 Joule
Temps de réponse de répression AC  : < 1 ns
Modes de protection  : Inclut le Mode complet Normal (H-N) et commun Suppression de surtension de ligne Mode (N-G/H-G)
Tension de serrage  : 400 volts RMS
UL1449 Laisser passer Rating  : 400 volts, 500 volts, 500 volts
Le filtrage EMI/RFI  : Jusqu'à 20 dB
Protection Téléphone/DSL  : Oui
Détails de Protection Téléphone/DSL  : ligne 1
Câble (coaxial) Protection  : Oui
Détails de Protection de câble (coaxial)  : ligne 1
Réseau (Ethernet) Protection  : No
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 6,25 Inch x 4 Inch x 2,25 pouces (15,88 x 10,16 % cm x 5,72 cm)
Poids unitaire  : 0,6 lb (0,27 kg)
Matériaux de Construction  : plastique
Récipient à couleur  : noir
Mesure de points de vente (Centre)  : 29 mm
Prise de sortie  : 6 (5)-15R

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.