PANDUIT | HTWC2-2-1
Panduit Kit HTWC2-2-1

Nº PIÈCE FAB.  HTWC2-2-1
Nº PIÈCE  HTWC2-2-1
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit contient HTAP HTCT2-2-1 et 2-CLRCVR1 couvercle transparent ; termine le code #2 - 6 # AWG STR/SOL exécuter et robinet 1 ou flex #2 - 8 # AWG exécuter et robinet 1, code ou flex #8 - #14 AWG Appuyez sur 2 et appuyez sur 3.

Applications

Télécom/Centre de données

Caractéristiques

  • Inclure toutes les composantes pour faire une installation complète de l’HTAP et couverture  : HTCT HTAP, correspondant couvercle transparent CLRCVR et colliers de serrage
  • Chaque HTCT HTAP visant à mettre fin à une vaste gamme de cuivre code et flex combinaisons de chef d’orchestre pour accommoder une variété d’applications
  • HTAPs incorporent une conception fendue unique permet une installation rapide et facile avec des attaches de câble fournis Panduit ou gagner du temps et coût
  • Couvertures clairs correspondants sont faits de plastique de fort impact et fournissent une résistance élevée aux chocs et 360 visionnement d’HTAP installé
  • Housses de claires ont un UL 94 V-0 la flamme de note et un indice d’oxygène de 28 qui fournit les propriétés auto-extinguible, ignifuges
  • UL et CSA certifiés pour des applications jusqu'à 600 V lorsque serti avec Panduit et spécifié les outils de sertissage de concurrent et matrices de sertissage Panduit

Description des spécifications

Code/Flex conducteur HTAP Kit
Course de conducteur en cuivre de taille  : 6-2 brin AWG/solide
Robinet de conducteur en cuivre de taille  : 6-2 brin AWG/solide
Figure Numéro  : 3
Panduit codes de couleur  : brun
Numéro d’Index de Panduit die  : PH2
Robinet 2  : 14 à 8 AWG
Robinet 3  : 14 à 8 AWG
Couverture de robinet  : CLRCVR2-1
Utilisation avec HTAP numéro de pièce  : HTCT2-2-1
Longueur de dénudage de câbles  : 13/16 pouce 21 mm

Informations techniques

cULus répertorié, certifié CSA

Spécifications  :

Composant ROBINETS DE COMPRESSION
Type de connexion COMPRESSION
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 39121400