PANDUIT | HTWC250-250-1
Kits pour Compression cuivre HTAPs avec couvercles

Nº PIÈCE FAB.  HTWC250-250-1
Nº PIÈCE  HTWC250-250-1
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit contient le couvercle transparent HTCT250-250-1 HTAP et CLRCVR3-1 ; termine le code 250 kcmil - #2 AWG exécuter et robinet 1 ou flex 4/0 - 2 # AWG exécuter et tapez 1.

Caractéristiques

  • Inclure toutes les composantes pour faire une installation complète de l’HTAP et couverture  : HTCT HTAP, correspondant couvercle transparent CLRCVR et colliers de serrage
  • Chaque HTCT HTAP visant à mettre fin à une vaste gamme de cuivre code et flex combinaisons de chef d’orchestre pour accommoder une variété d’applications
  • HTAPs incorporent une conception fendue unique permet une installation rapide et facile avec des attaches de câble fournis Panduit ou gagner du temps et coût
  • Couvertures clairs correspondants sont faits de plastique de fort impact et fournissent une résistance élevée aux chocs et 360 visionnement d’HTAP installé
  • Housses de claires ont un UL 94 V-0 la flamme de note et un indice d’oxygène de 28 qui fournit les propriétés auto-extinguible, ignifuges
  • UL et CSA certifiés pour des applications jusqu'à 600 V lorsque serti avec Panduit et spécifié les outils de sertissage de concurrent et matrices de sertissage Panduit

Spécifications  :

Composant ROBINETS DE COMPRESSION
Type de connexion COMPRESSION
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE