ALTRONIX | HUBSAT4DI
4 canal passif UTP émetteur-récepteur Hub avec alimentation de caméra intégrée, vidéo/données jusqu'à 750 pi, amp 4 total actuel, individuellement sélectionnables 24 V AC ou 28 V AC isolé PTC sorties, p.j. 8,5" H x 7,5" W x 3,5 « D, 115 V courant alternatif

Nº PIÈCE FAB.  HUBSAT4DI
Nº PIÈCE  552967
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Boîtier montage mur pour une utilisation en intérieur

Description des spécifications

Hub émetteur/récepteur passif UTP avec alimentation intégrée caméra isolée

Spécifications  :

Capacité CANAL 4
Facteur de forme BOÎTE DE
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600