ALTRONIX | HUBSAT8D
8 canal passif UTP émetteur-récepteur Hub avec alimentation de caméra intégrée, vidéo/données jusqu'à 750 pi, amp 8 total actuel, individuellement sélectionnables 24 V AC ou 28 V AC PTC Class 2 puissance limitée sortie, enceinte. 13,5 %" H x 13" W x 3,25 « D, 115 V AC Input

Nº PIÈCE FAB.  HUBSAT8D
Nº PIÈCE  393083
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8 canal passif UTP émetteur-récepteur Hub avec alimentation de caméra intégrée, vidéo / données jusqu'à 750 pi, amp 8 total actuel, individuellement sélectionnables 24 V AC ou puissance de classe V AC PTC 28 2 limited sorties, p.j. 13,5 % po. H x 13 po. W x 3,25 po. D, 115 V AC Input, homologation UL (UL2044), c

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 8
Facteur de forme BOÎTE DE
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Contrôle PTZ OUI
Code UNSPSC 46171600